曜日別特売
3mm×50mm×10m 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ 79853709

3mm×50mm×10m 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ 79853709
3mm×50mm×10m 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ 79853709
3mm×50mm×10m 天然ゴムシート粘着テープ付 モノタロウ 79853709
モノタロウ

天然ゴムシート粘着テープ付

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
幅(mm)50
材質天然ゴム
内容量1巻注文コード79853709品番3mm×50mm×10m
販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。

用途クッション、保護材に材質天然ゴム幅(mm)50厚さ(mm)3長さ(m)10材質(ゴム)天然ゴム硬度(°)65
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79853709
2026-01-05
用途: グレーチングの音鳴りがたつき防止
建設業・工事業

低気温での使用でもしっかり貼り付けできました。
取り付け後もグレーチングの音鳴りがたつきも解消しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする