曜日別特売
4930700 疲労軽減マット ミヅシマ工業 79854139

疲労軽減マット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番710-3276
内容量1枚注文コード79854139品番4930700
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

立ち仕事の疲労を軽減する発泡ゴム製のクッションマットです。
表面のエンボス形状により撥水性を確保しています。
断熱性に優れていますので足元の冷えを緩和します。

トラスコ品番
710-3276
短辺(mm)
500
材質
EPDM発泡ゴム
厚さ(mm)
15
色
ブラック
長辺(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする