ミヅシマ工業
疲労軽減マット
立ち仕事の疲労を軽減する発泡ゴム製のクッションマットです。
表面のエンボス形状により撥水性を確保しています。
断熱性に優れていますので足元の冷えを緩和します。
材質
EPDM発泡ゴム
厚さ(mm)
15
色
ブラック
長辺(mm)
500
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
短辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79854139
4930700
710-3276
500
¥
6,500
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79854769
4930740
710-3278
500
¥
7,400
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79855277
4930710
710-3275
1000
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
79858750
4930750
710-3277
1000
¥
12,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。