スーパー工業
200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
周波数(Hz)
50
50
60
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79856510
品番
SAL-2050W 50HZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,057,800
販売価格(税別)
¥
4,598,000
バスケットに入れる
超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。
大規模な作業に対応します。
渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。
用途
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
トラスコ品番
717-2623
周波数(Hz)
50
付属品
噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)
幅(mm)
896
高さ(mm)
956
奥行(mm)
1275
電流(A)
83(絶縁:B種)
電源(V)
200
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:200
回転数(min
-1
[r.p.m])
1450
起動形式
スターデルタ起動
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
50
電源コード種類(mm
2
×芯数×m)
キャプタイヤ:22×4×10
吐出水量(L/min)
20
出力(kW/min
-1
)
22/1465(極数:4P)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません