曜日別特売
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799

 

SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799
SAR-1525N3-50Hz 200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79856799

200V高圧洗浄機 SAR-1525N3(7.5kW) 水タンク付タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
トラスコ品番418-7737
内容量1台注文コード79856799品番SAR-1525N3-50Hz
参考基準価格(税別)¥1,035,000販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

ポンプモータが直結の為、伝導ロスがないコンパクトボディーです。
自動運転機能を搭載しました。
SUS水タンク付でサビによるトラブルを解消します。

用途
塗装前の外壁洗浄に。
鉄骨・建造物の錆び落としに。
焼き網・鉄板等の油汚れ洗浄に。
牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。
口蹄疫対策搬入車輌の洗浄に。
船底の藻取り・貝殻落としに。
土砂除去に。
セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。
付属品
ライフルガンASY1/8-700-クイック(04P50006)、噴口直射1/8MCP49(04000231)、高圧ホースASYTH3/8×20m25MPaクイック(04T51031020)
トラスコ品番
418-7737
幅(mm)
580
高さ(mm)
790
奥行(mm)
1060
電流(A)
30
電圧(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1450
吐出圧力(MPa)
24.5
吐出水量(L/min)
15
水タンク容量(L)
100
出力(kW/min-1)
7.5/1450
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
15
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
24.5
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする