インダストリーコーワ
皮すきハンマー付 平型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
79856965
品番
14623
参考基準価格(税別)
¥932
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
貫通式ハンマー付です。
すべり止め(エラストマー)グリップ仕様です。
用途
塗料剥がし、さび削りに。
トラスコ品番
120-0447
材質
刃:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン(PP)、エラストマー
形状
平型
全長(mm)
220
刃長(mm)
105
刃幅(mm)
50
刃厚(mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応