曜日別特売
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315

 

LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315
LC-G2550KD(PMS) KAIDANロック 剛快 SK(新潟精機) 79857315

KAIDANロック 剛快

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
目盛両面cm目(裏面縦数字)
内容量1個注文コード79857315品番LC-G2550KD(PMS)
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

水平保持力大幅アップ!折れ、たわみに強い超剛性テープです。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
3色目盛で数値を瞬時に把握できます。
裏面は縦目盛付の両面目盛です。
数字が大きく見やすいくり返し数字です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。
丈夫で曲がりにくい焼入爪です。
ベルトクリップ・ストラップ付です。

用途
寸法測定に
仕様●455ピッチ:有●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):2トラスコ品番420-2411材質本体:ABS、テープ:SK4ピッチ(mm)目盛:上下段1テープ長さ(m)5目盛両面cm目(裏面縦数字)寸法(mm×m)テープ:25×5.0色(本体)ブラックマグネット長さ許容差(mm)±{(0.2+0.1L)+0.2}
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする