SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535

 

SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535
SAR-1535NS1 50HZ モーター式高圧洗浄機 スーパー工業 79857535

モーター式高圧洗浄機

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79857535
品番
SAR-1535NS1 50HZ
参考基準価格(税別)¥1,085,000販売価格(税込)¥1,011,780
販売価格(税別)
¥919,800

ポンプモーターが直結の為、伝導ロスがなくコンパクトボディーです。
高所揚水が可能です。

用途
土木建設機械の泥落としに。
管洗浄や解体時の粉塵の飛散防止に。
高所での使用に。
工場内の設備として。
畜舎の床等の洗浄に。
付属品
噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP37(040002298)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)
トラスコ品番
135-7270
幅(mm)
525
高さ(mm)
643
奥行(mm)
1060
電流(A)
45
電圧(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1450
吐出圧力(MPa)
35
吐出水量(L/min)
15
出力(kW/min-1)
11.0/1450
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
15
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
35
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする