曜日別特売
SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717

 

SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717
SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717
SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717
SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717
SMT-1915HPI スパイラルメジャー 標尺目盛 SK(新潟精機) 79857717

スパイラルメジャー 標尺目盛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番610-0462
内容量1個注文コード79857717品番SMT-1915HPI
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

本体ケースを省いた最軽量コンベックスです。
従来のコンベックスに比べ、約1/3と軽量化を実現しています。
スライダーには両面マグネット付で鉄骨への吸着が可能です。
標尺目盛は1cm毎のポイントマークと20cm毎に紅白の配色をすることで視認性を高め、記録写真にも識別しやすいテープとなっています。
1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。
偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。
表面は縦表示、裏面は横表示の両面目盛です。
摩擦に強いナイロンコートテープです。

用途建築現場での寸法測定、記録写真用に仕様●455ピッチ:無●テープ保護:ナイロンコーティング●爪カシメ数(点):無トラスコ品番610-0462材質スライダー:ポリカーボネート、テープ:SK4、磁石:ネオジム磁石ピッチ(mm)目盛:上段1、下段10テープ長さ(m)1.6目盛両面cm目盛寸法(mm×m)テープ:19×1.6色(本体)ピンクマグネット長さ許容差(mm)±(0.25+0.15L)
注意
※L=m単位の測定長さ(端数切上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする