SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156

 

SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156
SAL-2050W 60HZ 200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ スーパー工業 79858156

200V高圧洗浄機 SAL-2050W(22kW) 超高圧・多水量タイプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し22日以内出荷とは
周波数(Hz)60
内容量1台注文コード79858156品番SAL-2050W 60HZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,057,800
販売価格(税別)
¥4,598,000

超高圧50MPaと水量20L/minでスピード洗浄でき、効率化を実現します。
大規模な作業に対応します。
渇水停止機能、凍結防止ヒーター装備です。

用途
船舶修繕の洗浄作業に。
コンクリートブロックの目粗しに。
産業廃棄物処理場での洗浄に。
塗装製造タンクの洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
仮設資材の洗浄に。
トラスコ品番
717-2624
周波数(Hz)
60
付属品
噴射ガンASY 50MPa L800(04P52024)、噴口直射 1/4 040(0400024681)、高圧ホース4RJ1/4×20m5+53/8ユニオン(04T2900112)、吸水(3/4)余水(3/8) ASY 3m 三層ストレーナ(04W50003)
幅(mm)
896
高さ(mm)
956
奥行(mm)
1275
電流(A)
83(絶縁:B種)
電源(V)
200
電圧(V)
動力回路:200/操作回路:200
回転数(min-1[r.p.m])
1450
起動形式
スターデルタ起動
電源コード(m)
10
吐出圧力(MPa)
50
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤ:22×4×10
吐出水量(L/min)
20
出力(kW/min-1)
22/1465(極数:4P)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする