366658 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858548

366658 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858548
366658 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858548

クイックルJoan 除菌スプレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
トラスコ品番253-7791
内容量1個注文コード79858548品番366658
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥686

やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです。
ノンアルコール、99.9%除菌*24時間抗菌です*。
抗菌成分に乳酸菌生まれ「発酵乳酸」配合。
食卓・床・調理台・カウンター・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます。
身のまわりのものをふく時の、手へのやさしさを考えた処方で素肌と同じ弱酸性です。
天然ローズマリー水配合(香り気にならない微香性)。
*すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。

トラスコ品番253-7791材質成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤幅(mm)106容量(mL)250高さ(mm)200奥行(mm)56
注意
※使用上の注意。
※用途外に使わない。
※目のまわり、粘膜、除毛直後の皮フや、傷、湿疹等異常のあるところには使わない。
※赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
※使い続けると症状が悪化することがある。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
7985854836665879858575398130366658 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858575クイックルJoan 除菌スプレー花王1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする