曜日別特売
366641 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858566

366641 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858566
366641 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858566
366641 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858566
366641 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858566

クイックルJoan 除菌スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番253-7786
内容量1個注文コード79858566品番366641
参考基準価格(税別)¥914販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです。
ノンアルコール、99.9%除菌*24時間抗菌です*。
抗菌成分に乳酸菌生まれ「発酵乳酸」配合。
食卓・床・調理台・カウンター・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます。
身のまわりのものをふく時の、手へのやさしさを考えた処方で素肌と同じ弱酸性です。
天然ローズマリー水配合(香り気にならない微香性)。
*すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。

トラスコ品番253-7786材質成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤幅(mm)85.4容量(mL)300高さ(mm)204奥行(mm)60.8
注意
※使用上の注意。
※用途外に使わない。
※目のまわり、粘膜、除毛直後の皮フや、傷、湿疹等異常のあるところには使わない。
※赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
※使い続けると症状が悪化することがある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする