398130 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858575

398130 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858575
398130 クイックルJoan 除菌スプレー 花王 79858575

クイックルJoan 除菌スプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番253-7777
内容量1個注文コード79858575品番398130
参考基準価格(税別)¥1,372販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

やさしさ処方で除菌に安心すまいの除菌スプレーです。
ノンアルコール、99.9%除菌*24時間抗菌です*。
抗菌成分に乳酸菌生まれ「発酵乳酸」配合。
食卓・床・調理台・カウンター・キッチン家電・子ども用品・ペット用品等、幅広く使えます。
身のまわりのものをふく時の、手へのやさしさを考えた処方で素肌と同じ弱酸性です。
天然ローズマリー水配合(香り気にならない微香性)。
*すべての菌を除菌抗菌するわけではありません。

トラスコ品番253-7777材質成分ローズマリー水、抗菌剤、安定化剤、除菌剤幅(mm)160容量(mL)630高さ(mm)235奥行(mm)80
注意
※使用上の注意。
※用途外に使わない。
※目のまわり、粘膜、除毛直後の皮フや、傷、湿疹等異常のあるところには使わない。
※赤み、かゆみ、刺激等の異常が出たら使用を中止し、皮フ科医へ相談する。
※使い続けると症状が悪化することがある。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする