SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637

 

SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637
SEL-300SS-4 ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ スーパー工業 79858637

ディーゼルエンジン式大型散水機 SEL-300SS-4 防音タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79858637
品番
SEL-300SS-4
参考基準価格(税別)¥2,150,000販売価格(税込)¥2,087,800
販売価格(税別)
¥1,898,000

大型解体に最適、大水量でノズル3本同時に散水します。
現場で大活躍する大型散水機のラインアップです。
タンクレスモデルです。

用途
解体現場の粉塵抑制に。
杭抜き工事現場に。
付属品
散水ノズルA1レバーオスASY(0423090661)、散水ノズル A1_1/2 ASY(042309067)、サクションホースASY2-1/2-ダクロメッキ5mダクロメッキストレーナ(02999101)
トラスコ品番
418-8463
幅(mm)
680
高さ(mm)
881
奥行(mm)
1300
回転数(min-1[r.p.m])
3600
燃料
JIS 2号 軽油
燃料消費量(L/h)
約3
エンジン部総排気量(mL)
479
吐出圧力(MPa)
0.6(6)/0.44(4.4)±8%
燃料タンク容量(L)
25
エンジンタイプ
水冷4サイクルディーゼルエンジン
給水方式
自吸式
吐出水量(L/min)
300/570(max)±10%
注意
※キャスターは別売オプションです。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする