曜日別特売
F-138-FO-GY ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒 CONDOR(山崎産業) 79858740

 

F-138-FO-GY ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒 CONDOR(山崎産業) 79858740
F-138-FO-GY ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒 CONDOR(山崎産業) 79858740

ジョイントスノコ”ロイヤルソフト”緑駒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番480-4783
内容量1個注文コード79858740品番F-138-FO-GY
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

防菌防カビ・静電気防止加工を施し、高いクッション性で衝撃を吸収する水切りマットです。
移動・保管・メンテナンスが簡単です。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO970349)

用途ロッカールーム、シャワー室など。トラスコ品番480-4783材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)150幅(mm)75厚さ(mm)14グレータイプ縁駒O
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする