ミヅシマ工業
疲労軽減マット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
710-3277
710-3275
710-3276
710-3277
710-3278
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
79858750
品番
4930750
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
立ち仕事の疲労を軽減する発泡ゴム製のクッションマットです。
表面のエンボス形状により撥水性を確保しています。
断熱性に優れていますので足元の冷えを緩和します。
トラスコ品番
710-3277
短辺(mm)
1000
材質
EPDM発泡ゴム
厚さ(mm)
15
色
ブラック
長辺(mm)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません