SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829

 

SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829
SAR-3007NP-60HZ 200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ スーパー工業 79858829

200V高圧洗浄機 SAR-3007NP(3.7kW) 水タンク付タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し9日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
79858829
品番
SAR-3007NP-60HZ
参考基準価格(税別)¥542,000販売価格(税込)¥516,780
販売価格(税別)
¥469,800

プレミアム高圧ポンプを採用し、ヘビーデューティーな現場にも対応可能です。
水タンク付のコンパクトボディです。
耐久性の高い高圧ポンプを採用しています。
内部部品の耐摩耗性を上げ、高耐久を実現しました。
フロースイッチと圧力スイッチにより建築現場での高所揚水にも対応しています。

用途
建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
建設現場・道路洗浄に。
配管・下水管の洗浄に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。
牛舎・豚舎・鶏舎等の床洗浄に。
土砂除去に。
ごみ焼却場・ピットの洗浄に。
産業廃棄物処理場の粉塵抑制に。
付属品
タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY3m円盤小(04W50206)
トラスコ品番
418-7730
幅(mm)
576
高さ(mm)
730
奥行(mm)
920
電流(A)
15.7
電圧(V)
200
回転数(min-1[r.p.m])
1715
起動形式
直入れ(セレクトスイッチ ASW320)
吐出圧力(MPa)
6.8(70)
吐出水量(L/min)
28
水タンク容量(L)
80
出力(kW/min-1)
モーター:3.7/1715
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする