サンプラテック
ブックボトルコック付き5L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79858889
品番
2122
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。
用途
薬品などの保管。
トラスコ品番
557-5281
材質
本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)
幅(mm)
85
高さ(mm)
241
奥行(mm)
370
容量(L)
5
口径(mm)
43
中栓
あり