2123 ブックボトルコック付き10L サンプラテック 79858898

ブックボトルコック付き10L

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79858898品番2123
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

薬品などの収納棚での保管に省スペースで整理がしやすいです。
透明性の高いブック形状の活栓コック付角型ボトルです。

用途
薬品などの保管。
トラスコ品番557-5303材質本体・コック:ポリプロピレン(PP)、キャップ・中栓:ポリエチレン(PE)幅(mm)171高さ(mm)241奥行(mm)370容量(L)10口径(mm)43中栓あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする