ハンマーキャスター
オールステンレス プレート式固定式ウレタンキャスター(ローラーベアリング入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
79859074
品番
320SRP-UB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。
使用例 : 食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
トラスコ品番
336-5181
材質
本体:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ
固定式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
132
取付ピッチY(mm)
68(71)
取付穴径P(mm)
11
許容荷重(daN)
100
取付座A(mm)
90
車輪径D(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
68(71)
取付座B(mm)
90