RJ2-100WS-P プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RJ2-100WS-P プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859239
RJ2-100WS-P プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859239
RJ2-100WS-P プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター 79859239

プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード79859239品番RJ2-100WS-P
参考基準価格(税別)¥2,112販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。
走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途
ロールボックスパレット、台車。
トラスコ品番362-1586材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90ストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする