曜日別特売
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379

4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379
4282 8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ Wera 79859379

8009 サイクロップポケットセット1 インチサイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード79859379品番4282
参考基準価格(税別)¥24,850販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

差込□9.5mmのソケットと6.35mmのビットを装着できます。
差込口先端の強力マグネットでビットやソケットを保持します。
首振り式で角度調整が0°、15°、90°で固定できます。
ロータリー式内蔵マガジンには12本のビットが収納できます。
コンパクトで携行しやすいデザインです。
正逆切替スイッチ付ラチェットタイプです。

用途自転車、バイク、家具組立、DIYに。トラスコ品番471-8068セット内容ハンドル内容:サイクロップポケット(8009)差込角凸 9.5/凹6.35mm×133mm、ビット内容:PH1、PH2、T×10、T×15、T×20、T×25、対辺1/8、対辺5/32、対辺3/16、対辺1/4、スクエアSQ1、SQ2材質ハンドル:樹脂、ビット:特殊合金鋼入数13点
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする