2.640-355.0 高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー ケルヒャー 79859598

高圧洗浄機用 サーフェスクリーナー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード79859598品番2.640-355.0
参考基準価格(税別)¥127,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

水はね無しで協力に床面を洗浄できます。
床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用します。

用途
水はね無しで協力に床面を洗浄
床洗浄を行う際、2次汚染防止したい場合に使用
トラスコ品番793-9060適合機種ステンレス製(HDSなど全機種対応)幅(mm)200高さ(mm)410奥行(mm)425RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする