曜日別特売
VBU-S14-0302 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859939

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VBU-S14-0302 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859939
VBU-S14-0302 ブッシング(ステンレス) フローバル 79859939

ブッシング(ステンレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(B)3/8×1/4
呼び径(A)10×8
内容量1個注文コード79859939品番VBU-S14-0302
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700

ステンレス配管に対応しています。
建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。
従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。

用途
蒸気・空気・ガス・油用。
呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4トラスコ品番836-5214材質ステンレス(SCS14A(SUS316))寸法L(mm)18寸法D(mm)18H(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする