993 防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト 79861120

防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード79861120品番993
参考基準価格(税別)¥60,600販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。

付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする