ストリームライト
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
コヨーテ(タンカラー)
黒
コヨーテ(タンカラー)
色(本体)
コヨーテ(タンカラー)
黒
コヨーテ(タンカラー)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79861165
品番
075AC
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品
ホルスター、乾電池付属
トラスコ品番
562-8769
材質
航空機グレードアルミ合金
全長(mm)
108
色
コヨーテ(タンカラー)
電源
1.5V-3.0V
保護等級
IPX7
光源色
白
色(本体)
コヨーテ(タンカラー)
外径(mm)
22
明るさ(Lm)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射距離(m)
160
点灯時間(時間)
14
落下耐久(m)
1