曜日別特売
0 大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 79861191

代表画像

大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V450
静電容量(μF)560
内容量1個注文コード79861191品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
トラスコ品番
697-5049
高さ(mm)
50
定格電圧 DC V
450
誘電正接
max 0.2 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 1500 (20℃,5分値)
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
3000時間
直径(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
2220
静電容量(μF)
560
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする