曜日別特売

大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ

大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ - 日本ケミコン

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
3000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。
全11種類を絞り込む
定格電圧 DC V
高さ(mm)
トラスコ品番
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798607980697-347840450max 0.2 (20℃,120Hz)max 943 (20℃,5分値)
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609380697-351330400max 0.15 (20℃,120Hz)max 889 (20℃,5分値)
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609990697-351625400max 0.15 (20℃,120Hz)max 985 (20℃,5分値)
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611910697-504950450max 0.2 (20℃,120Hz)max 1500 (20℃,5分値)
オープン
¥6,198
¥6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616560697-354935400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1410 (20℃,5分値)
オープン
¥4,798
¥5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618910697-197030450max 0.2 (20℃,120Hz)max 779 (20℃,5分値)
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620580697-512630400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1080 (20℃,5分値)
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
798624510697-508340400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1300 (20℃,5分値)
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626970697-353440250max 0.15 (20℃,120Hz)max 1830 (20℃,5分値)
オープン
¥5,798
¥6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
798627150697-189640400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1560 (20℃,5分値)
オープン
¥5,698
¥6,268(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631960697-507835400max 0.15 (20℃,120Hz)max 1180 (20℃,5分値)
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする