代表画像
日本ケミコン
小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ
0
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧 DC V
35
35
50
100
静電容量(μF)
1500
220
330
470
680
1200
1500
2200
3300
高さ(mm)
35
15
20
25
30
31.5
35
35.5
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79861839
品番
0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
電源出力平滑用途向け等
トラスコ品番
697-6650
高さ(mm)
35
定格電圧 DC V
35
誘電正接
max 0.12 (20℃,120Hz)
耐久性
10000時間
その他
【ESR】max 0.02Ω (20℃ / 100kHz)
温度範囲(℃)
-40~105
漏れ電流(μA)
max 525 (20℃,2分値)
直径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
2880
静電容量(μF)
1500
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。