曜日別特売

小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ

小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ - 日本ケミコン

低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用途向け等
温度範囲(℃)
-40~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
全14種類を絞り込む
定格電圧 DC V
高さ(mm)
耐久性
トラスコ品番
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798608500697-188935100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥379
¥417(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610510697-66363035max 0.12 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥289
¥318(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611300697-346825100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥279
¥307(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611390697-19601550max 0.1 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥249
¥274(税込)
当日出荷
メーカー直送
798614370697-191820100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥429
¥472(税込)
当日出荷
メーカー直送
798617080697-195620100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥339
¥373(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618390697-66503535max 0.12 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥339
¥373(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622950697-50422535max 0.14 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥499
¥549(税込)
当日出荷
メーカー直送
798623560697-353531.535max 0.14 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥489
¥538(税込)
当日出荷
メーカー直送
798623810697-188835.535max 0.16 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥679
¥747(税込)
当日出荷
メーカー直送
798624260697-50733035max 0.12 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
¥199
¥219(税込)
当日出荷
メーカー直送
798628980697-346231.5100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥539
¥593(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629250697-356425100max 0.08 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥539
¥593(税込)
当日出荷
メーカー直送
798630900697-19322035max 0.12 (20℃,120Hz)10000時間
オープン
¥219
¥241(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする