代表画像
日本ケミコン
大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧 DC V
450
250
400
450
静電容量(μF)
150
150
220
270
330
390
470
560
680
1500
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79861891
品番
0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
トラスコ品番
697-1970
高さ(mm)
30
定格電圧 DC V
450
誘電正接
max 0.2 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 779 (20℃,5分値)
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
3000時間
直径(mm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
930
静電容量(μF)
150
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。