曜日別特売
0 小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ 日本ケミコン 79861997

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V100
静電容量(μF)330
内容量1個注文コード79861997品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
小形制御回路用途向け等
トラスコ品番
697-3467
高さ(mm)
25
定格電圧 DC V
100
誘電正接
max 0.08 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 990 / 20℃,1分値
温度範囲(℃)
-55~105
耐久性
2000時間
直径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
540
静電容量(μF)
330
注意
※160~450Vdcは基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする