曜日別特売

小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ

小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ - 日本ケミコン

KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
小形制御回路用途向け等
温度範囲(℃)
-55~105
耐久性
2000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※160~450Vdcは基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798608590697-198020100max 0.08 (20℃,120Hz)max 660 / 20℃,1分値
オープン
279
307(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616650697-513035.5100max 0.08 (20℃,120Hz)max 3000 / 20℃,1分値
オープン
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619970697-346725100max 0.08 (20℃,120Hz)max 990 / 20℃,1分値
オープン
359
395(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625390697-35652550max 0.12 (20℃,120Hz)max 1500 / 20℃,1分値
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする