曜日別特売
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206

 

2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206
2009000001893 プラスチックオイルシリンジ アストロプロダクツ 79862206

プラスチックオイルシリンジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード79862206品番2009000001893
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥836
付属品ホース、ノズル、キャップ仕様水やブレーキフルードなど低粘土向けトラスコ品番201-3662全長(mm)190容量(mL)60外径(mm)29
注意
※ガソリン、軽油、灯油、シンナーなどの可燃性、揮発性の高い商品には使用しないで下さい
※抜いたオイルは速やかに排出しシリンダ内に入れた状態にしないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: ブレーキフルードのエア抜き
農・林・水産業

バイクのブレーキフルードの交換する際、エア抜きに使用しました。
エア抜きの最終調整に便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする