代表画像
日本ケミコン
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧 DC V
63
50
100
63
80
静電容量(μF)
1500
820
220
1200
560
180
470
390
680
120
270
150
330
1000
1500
3300
2200
1800
定格リプル電流(mArms)
3440
3440
3440
3370
2210
3710
3510
2460
1430
2900
1990
2800
2520
2930
2280
1570
3280
1780
2160
2150
1800
2890
4060
2620
4850
3040
2300
2860
2420
2750
3150
3930
3810
2380
4080
2760
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79862225
品番
0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
電源出力平滑用途向け等
その他
【ESR】max 0.018Ω (20℃ / 100kHz)
トラスコ品番
697-1953
高さ(mm)
35.5
温度範囲(℃)
-40~105
定格電圧 DC V
63
誘電正接
max 0.09 (20℃,120Hz)
耐久性
10000時間
漏れ電流(μA)
max 945 (20℃,2分値)
直径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
3440
静電容量(μF)
1500
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。