日本ケミコン
小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ
新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
電源出力平滑用途向け等
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
10000時間
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
全47種類を絞り込む
定格電圧 DC V
50
63
80
100
47種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
漏れ電流(μA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79860868
0
697-1909
30
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 410 (20℃,2分値)
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860895
0
697-1968
25
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 220 (20℃,2分値)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79860981
0
697-3460
35.5
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 820 (20℃,2分値)
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861121
0
697-6623
25
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 600 (20℃,2分値)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861227
0
697-1884
25
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 352 (20℃,2分値)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861288
0
697-3548
16
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 144 (20℃,2分値)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861297
0
697-6622
31.5
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 470 (20℃,2分値)
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861358
0
697-5148
20
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 245 (20℃,2分値)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861367
0
697-6641
25
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 340 (20℃,2分値)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861376
0
697-5149
16
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 120 (20℃,2分値)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861489
0
697-5048
30
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 270 (20℃,2分値)
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861586
0
697-5098
25
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 756 (20℃,2分値)
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861595
0
697-5094
20
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 390 (20℃,2分値)
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861717
0
697-5074
20
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 544 (20℃,2分値)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861760
0
697-3550
16
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 170 (20℃,2分値)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861900
0
697-5102
31.5
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 756 (20℃,2分値)
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861909
0
697-1948
25
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 150 (20℃,2分値)
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861961
0
697-1951
16
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 165 (20℃,2分値)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79861988
0
697-3526
20
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 270 (20℃,2分値)
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862049
0
697-3473
20
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 216 (20℃,2分値)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862137
0
697-3519
25
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 630 (20℃,2分値)
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862146
0
697-1959
25
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 207 (20℃,2分値)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862198
0
697-3472
40
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 1000 (20℃,2分値)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862225
0
697-1953
35.5
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 945 (20℃,2分値)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862250
0
697-5051
25
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 544 (20℃,2分値)
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862259
0
697-3464
40
50
max 0.14 (20℃,120Hz)
max 1650 (20℃,2分値)
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862320
0
697-5106
25
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 176 (20℃,2分値)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862329
0
697-5064
35
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 516 (20℃,2分値)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862338
0
697-1950
20
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 235 (20℃,2分値)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862347
0
697-1985
25
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 312 (20℃,2分値)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862435
0
697-5068
35
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 448 (20℃,2分値)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862460
0
697-5138
25
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 195 (20℃,2分値)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862469
0
697-6635
25
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 560 (20℃,2分値)
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862487
0
697-3520
31.5
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 680 (20℃,2分値)
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862496
0
697-1984
40
63
max 0.11 (20℃,120Hz)
max 1380 (20℃,2分値)
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862557
0
697-6624
20
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 376 (20℃,2分値)
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862566
0
697-1943
35
50
max 0.1 (20℃,120Hz)
max 500 (20℃,2分値)
オープン
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862591
0
697-5100
20
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 428 (20℃,2分値)
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862609
0
697-1915
35
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 390 (20℃,2分値)
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862618
0
697-5087
40
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 680 (20℃,2分値)
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862679
0
697-1895
35.5
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 800 (20℃,2分値)
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862688
0
697-5147
40
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 1440 (20℃,2分値)
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862706
0
697-3508
31.5
50
max 0.12 (20℃,120Hz)
max 1100 (20℃,2分値)
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862776
0
697-5092
30
63
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 428 (20℃,2分値)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862810
0
697-5058
20
100
max 0.08 (20℃,120Hz)
max 180 (20℃,2分値)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79862995
0
697-5057
25
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 656 (20℃,2分値)
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
メーカー直送
79863047
0
697-3522
30
80
max 0.09 (20℃,120Hz)
max 376 (20℃,2分値)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください