曜日別特売
0 小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ 日本ケミコン 79862496

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KZNシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V63
静電容量(μF)2200
定格リプル電流(mArms)3930
3930
3370
2210
3710
3510
2460
1430
2900
1990
2800
2520
2930
2280
1570
3280
1780
2160
2150
1800
2890
4060
3440
2620
4850
3040
2300
2860
2420
2750
3150
3810
2380
4080
2760
内容量1個注文コード79862496品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

新規高安定電解液の採用により高リプル・長寿命を実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途電源出力平滑用途向け等その他【ESR】max 0.015Ω (20℃ / 100kHz)トラスコ品番697-1984高さ(mm)40温度範囲(℃)-40~105定格電圧 DC V63誘電正接max 0.11 (20℃,120Hz)耐久性10000時間漏れ電流(μA)max 1380 (20℃,2分値)直径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)3930静電容量(μF)2200
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする