曜日別特売

小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個静電容量(μF)470定格電圧 DC V63定格リプル電流(mArms)2090注文コード79862505品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。
LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途電源出力平滑用途向け等その他【ESR】max 0.055Ω (20℃ / 100kHz)トラスコ品番697-5128高さ(mm)30温度範囲(℃)-55~105定格電圧 DC V63誘電正接max 0.08 (20℃,120Hz)耐久性7000時間漏れ電流(μA)max 296 (20℃,2分値)直径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)2090静電容量(μF)470
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする