曜日別特売

小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ - 日本ケミコン

新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。
LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用途向け等
温度範囲(℃)
-55~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全38種類を絞り込む
定格電圧 DC V
38種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
定格電圧 DC V
誘電正接
耐久性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
798609110697-35063535max 0.16 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
689
758(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609200697-34802050max 0.1 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
798609650697-19054035max 0.16 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610170697-19312563max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610350697-66312063max 0.08 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
229
252(税込)
当日出荷
メーカー直送
798610690697-19262035max 0.12 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
798611750697-35302535max 0.12 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
479
527(税込)
当日出荷
メーカー直送
798612090697-35102050max 0.1 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
349
384(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613310697-18853563max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
529
582(税込)
当日出荷
メーカー直送
798613400697-19764050max 0.1 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
798616990697-51373063max 0.08 (20℃,120Hz)5000時間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
798617960697-19004050max 0.1 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
669
736(税込)
当日出荷
メーカー直送
798618750697-19443025max 0.14 (20℃,120Hz)5000時間
オープン
219
241(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619450697-34652035max 0.12 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
798619790697-50392063max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620400697-19073063max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
798620670697-19193525max 0.16 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798621800697-34842050max 0.1 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622070697-51362535max 0.12 (20℃,120Hz)5000時間
オープン
209
230(税込)
当日出荷
メーカー直送
798622860697-35364035max 0.12 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
798624080697-18783035max 0.12 (20℃,120Hz)5000時間
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625050697-51283063max 0.08 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
798625480697-50882550max 0.1 (20℃,120Hz)5000時間
オープン
189
208(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626000697-35632063max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
798626450697-35413563max 0.08 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
798628710697-66272525max 0.14 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
798628800697-66422035max 0.12 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
449
494(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629070697-51252535max 0.14 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629160697-66253025max 0.14 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629680697-51142025max 0.16 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
798629770697-47573050max 0.1 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631080697-34813035max 0.14 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
549
604(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631260697-50694063max 0.08 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631350697-19344063max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631600697-19132563max 0.08 (20℃,120Hz)7000時間
オープン
269
296(税込)
当日出荷
メーカー直送
798631780697-51044035max 0.16 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
899
989(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632300697-51123535max 0.14 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
579
637(税込)
当日出荷
メーカー直送
798632910697-35513563max 0.08 (20℃,120Hz)8000時間
オープン
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする