代表画像
日本ケミコン
小型アルミ電解コンデンサ KMQシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧 DC V
50
100
50
静電容量(μF)
1000
220
1000
330
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79862539
品番
0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
KMGシリーズの1ランク小形化タイプです。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】
用途
小形制御回路用途向け等
トラスコ品番
697-3565
高さ(mm)
25
定格電圧 DC V
50
誘電正接
max 0.12 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 1500 / 20℃,1分値
温度範囲(℃)
-55~105
耐久性
2000時間
直径(mm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
950
静電容量(μF)
1000
注意
※160~450Vdcは基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。