曜日別特売
0 小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 日本ケミコン 79862898

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ KYシリーズ0

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V100
静電容量(μF)470
高さ(mm)31.5
内容量1個注文コード79862898品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
¥539

低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現しました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
電源出力平滑用途向け等
トラスコ品番
697-3462
高さ(mm)
31.5
定格電圧 DC V
100
誘電正接
max 0.08 (20℃,120Hz)
耐久性
10000時間
その他
【ESR】max 0.032Ω (20℃ / 100kHz)
温度範囲(℃)
-40~105
漏れ電流(μA)
max 470 (20℃,2分値)
直径(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
1850
静電容量(μF)
470
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする