グローブマニア(川西工業)
ビニール手袋”アルファ”
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
L
LL
M
S
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
79863125
品番
850-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
塩化ビニール製で耐油性、耐摩耗性に優れた手袋です。
抗菌防臭加工を施している為、細菌の増殖を抑制します。
手が疲れにくい湾曲仕様です。
用途
機械工業・土木・建築業。
トラスコ品番
854-8635
材質
表:塩化ビニール、裏:綿
厚さ(mm)
1.7
色
グリーン
サイズ
S
全長(cm)
26
中指長(cm)
6.8
手のひらまわり(cm)
20
滑り止め効果
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応