237-S ゴムクロ ザラット アトム 79863168

ゴムクロ ザラット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズS
全長(cm)24.1
内容量1双注文コード79863168品番237-S
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

上部で柔らかい天然ゴムを使用した作業手袋です。
裏生地が付いていないため、濡れても乾きやすいです。
絞り型なので手にフィットしてズレにくく、長時間の作業でも疲れにくいです。
内面がクロリネーション加工(手を入れやすくするための特殊な加工)のため着脱が簡単です。

用途漁業、水産加工、農作業、園芸作業、工業に。トラスコ品番862-1480材質天然ゴム厚さ(mm)0.85サイズS全長(cm)24.1中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)21滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする