曜日別特売
405-L 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863186

 

405-L 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863186
405-L 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863186
405-L 塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付) アトム 79863186

塩化ビニール手袋”ハイソフト”(ジャージ付)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1双サイズL注文コード79863186品番405-L
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

丈夫で長持ちする、手首フィットタイプの手袋です。
抗菌消臭加工で、臭いをおさえます。

用途
建設
機械作業
農作業
水産加工
各種水回り作業など
トラスコ品番857-1646材質表:ポリ塩化ビニール、裏:綿100%厚さ(mm)0.4サイズL全長(cm)24.0±2.5中指長(cm)7.5±0.5手のひらまわり(cm)23.8±1.0危険物の類別非危険物
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。
※電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。
※鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。
※回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。
※体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする