曜日別特売
0 大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ 日本ケミコン 79863196

代表画像

大型アルミ電解コンデンサ KMSシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V400
静電容量(μF)390
内容量1個注文コード79863196品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
¥3,500

カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大しました。
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップしました。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途
スイッチング電源、インバータ用途向けなど。
トラスコ品番
697-5078
高さ(mm)
35
定格電圧 DC V
400
誘電正接
max 0.15 (20℃,120Hz)
漏れ電流(μA)
max 1180 (20℃,5分値)
温度範囲(℃)
-40~105
耐久性
3000時間
直径(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格リプル電流(mArms)
1610
静電容量(μF)
390
注意
※基板洗浄タイプではありませんのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする