曜日別特売
0 小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ 日本ケミコン 79863230

代表画像

小型アルミ電解コンデンサ LXZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
定格電圧 DC V35
静電容量(μF)2700
定格リプル電流(mArms)3150
3150
3680
1480
3710
2590
1290
1660
2560
1840
2770
2500
1300
3200
1690
2290
2950
2510
1440
2870
2090
1250
1770
2270
1950
2490
2740
2310
3000
3010
3210
1720
3800
3100
内容量1個注文コード79863230品番0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

新規高安定・高導電率電解液、高信頼性技術の採用しています。
LXYシリーズを小形化・低インピーダンス化した商品です。
【お得なまとめ買いもあります。例:10個単位・100個単位・500個単位・1000個単位】

用途電源出力平滑用途向け等その他【ESR】max 0.017Ω (20℃ / 100kHz)トラスコ品番697-5112高さ(mm)35温度範囲(℃)-55~105定格電圧 DC V35誘電正接max 0.14 (20℃,120Hz)耐久性8000時間漏れ電流(μA)max 945 (20℃,2分値)直径(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応定格リプル電流(mArms)3150静電容量(μF)2700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする