GS5SN アンプ内蔵形光電子センサ 竹中電子工業 79863388

アンプ内蔵形光電子センサGS5SN

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は仕様など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS、感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)
注文コード
79863388
品番
GS5SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

超小型、機器組込み用として25年の実績
ヘッドオンタイプ、ワイド拡散反射、ハイパワー、限定反射形等のワイドバリエーション
全機種M3ねじ取り付け
防水性能IP67
スタビリティ出力装備
近距離での広角検出

形式
サイドオンタイプ
応答時間(ms)
0.35以下
付属品
リフレクタK-71、取付金具、取扱説明書、調整用ドライバ
仕様
【スイッチ(SW)】ライトオン、ダークオン切換用SW 装備、【ボリウム(VR)】SENS、感度調整用VR 装備(透過形は受光器側)、ショート保護:装備(但し制御出力側のみ)
材質
ケース/ポリアリレート・レンズ/ポリカーボネイト
質量(g)
約 50
電源(V)
操作:DC12~24 ±10% リップル10%以下
保護構造
IP67
検出方式
拡散反射形
接続方式
コード引出し式(外径Φ3mm) コード長/2m・0.15mm2×4芯(黒色)
検出距離(mm)
70 (50×50 白画紙)
光源
投光用:赤外LED(投光波長:850nm)
消費電流(mA)
25以下
使用周囲温度(℃)
- 25~+ 55(氷結しないこと)
検出物体
不透明体・半透明体・透明体
使用周囲湿度
35~85% RH(結露しないこと)
使用周囲照度(Lx)
5,000 以下
動作モード
ライトオン/ダークオン 切換動作(スイッチ切換)
表示灯
動作表示灯(赤色LED) 安定表示灯(緑色LED)
出力モード
制御出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流100mA(DC30V)以下・スタビリティ出力/NPNオープンコレクタ出力定格/シンク電流50mA(DC30V)以下
耐振動
10~55Hz 複振幅1.5 mm X、Y、Z 方向 各2 時間
絶縁抵抗
DC500V メガ 20MΩ 以上
耐衝撃
500 m/s2 X、Y、Z 方向 各3 回
耐電圧(V)
AC1000 1 分間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする