- 種類
- サイドオンタイプ
- 定格
- シンク電流80mA (DC30V)以下
- 標準検出物体(mm)
- Φ5 以上
- 検出距離(mm)
- 500
- 光源
- 赤色LED(625nm)
- 付属品
- 取扱説明書、ナット、内歯ワッシャ
- 仕様
- ショート保護:装備
- 材質
- ケース/ ナット/ 内歯ワッシャ:SUS303、レンズ:ポリサルホン
- 質量(g)
- 投光器:約30、受光器:約30
- 電源(V)
- 操作:DC12~24±10% リップル10%以下
- 保護構造
- IP67
- ねじ径
- M5×0.5
- 検出方式
- 透過形
- 接続方式
- コード引出し式 外径Φ2.8mm 長さ 2m・投光器/0.15mm2× 2芯、受光器/0.15mm2× 3芯
- 消費電流(mA)
- 投光器:15以下、受光器:15以下
- 使用周囲温度(℃)
- -25~+55(氷結しないこと)・保存時/-30~+70(氷結しないこと)
- 使用周囲湿度
- 35~85%RH(結露しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- 3000以下
- 動作モード
- ダークオン
- 表示灯
- 動作表示灯:橙色LED、安定表示灯:緑色LED
- 出力モード
- NPNオープンコレクタ出力
- 耐振動
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z方向 各2時間
- 動作角度
- 10°(受光器側)
- 絶縁抵抗
- DC500Vメガ 20MΩ以上
- 耐衝撃
- 500m/s2 X、Y、Z方向 各3回
- 耐電圧(V)
- AC500 1分間
- 検出対象
- 不透明体
- 応答時間(ms)
- 0.5以下