K-92-WH-L 超重作業用 牛革手袋 おたふく手袋 79863685

超重作業用 牛革手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード79863685品番K-92-WH-L
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

摩擦に強い牛表革を使用しています。
ナックル部分にクッションが入っています。
ソフトに曲がる柔らか生地仕様です。
しっかりホールドするゴム製ベルトを使用しています。

用途排水、配管、空調設備、重機、土木建築などに。トラスコ品番239-1358材質手のひら部:牛革、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0ホワイトサイズL全長(cm)22.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21袖口仕様マジック止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする