K-85-BK/GL-3L 重作業用マイクロファイバー手袋 おたふく手袋 79863990

重作業用マイクロファイバー手袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ3L
ブラック×ゴールド
内容量1双注文コード79863990品番K-85-BK/GL-3L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819

摩擦に強いマイクロファイバーを使用しています。
ナックル部分に柔らか生地を採用しています。
親指の甲側に汗拭きタオル生地付きです。
甲側に通気性のいいメッシュ生地を採用しています。

用途重機、土木建築業、設備、修理工などに。トラスコ品番239-1336材質手のひら部:人工皮革(ポリエステル、ポリウレタン)、甲部:ポリエステル厚さ(mm)0ブラック×ゴールドサイズ3L全長(cm)23中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22袖口仕様マジック止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする